Ściągacz do zawleczek, końcówka D 10 mm, długość 200 mm

Nr art.: 70070011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 12 mm
Długość całkowita 200 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 6450 C
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa całkowita 159 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70070011
EAN / GTIN 4018754040704
Numer producenta 70070011
Numer L L60010 3703
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • ośmiokątny
  • STEEL chromowo-stopowa, lakierowana na srebrno
  • DIN 6450

Cecha szcz.:

  • Średnica końcówki narzędzia: 10 mm
  • Trzonek narzędzia SW z ośmiokątnym przekrojem: 12 mm
  • Długość w mm (L): 200 mm
  • Masa: 159 g