Perforator centru d.10mm l.200mm

Cod articol.: 70070011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 12 mm
Lungimea totală 200 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Standard DIN 6450 C
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Suprafaţă vopsit
Greutate totală 159 g

Identificare și clasificare

Cod articol 70070011
EAN / GTIN 4018754040704
Număr producător 70070011
L-Număr L60010 3703
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • octogonal
  • Oțel aliat cromat, vopsit argintiu
  • DIN 6450

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 10 mm
  • Vârf sculă SW cu 8 muchii: 12 mm
  • Lungime mm (L): 200 mm
  • Greutate: 159g