Doorslagmaat 200 x 10 D. Gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070011
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70070011
EAN/GTIN 4018754040704
Nummer fabrikant 70070011
L-nummer L60010 3703

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 10 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 12 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 159 g