Śruba Torx

Nr art.: 7006978
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 8,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Długość gwintu b 8,5 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 10IP
Skok gwintu P 0,6 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006978
EAN / GTIN 7291075421125
Numer producenta 7006978
Numer L L24000 531

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR M3.5X0.6-L8.5 IP10