SR M3.5X0.6-L8.5 IP10 Vite Torx

Codice art.: 7006978
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 8,5 mm
Misura del filetto d1 M3,5
Lunghezza filetto b 8,5 mm
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 10IP
Passo della filettatura 0,6 mm
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Foratura no
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7006978
EAN / GTIN 7291075421125
Codice del produttore 7006978
Numero-L L24000 531

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR M3.5X0.6-L8.5 IP10