{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 9,6 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | T15 | |
| Skok gwintu P | 0,7 mm | |
| Wersja chwytowa | Gwint częściowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Przewiercony | nie |
| Numer artykułu | 7006977 | |
| EAN / GTIN | 7291075421118 | |
| Numer producenta | 7006977 | |
| Numer L | L24000 553 |