SR M4X0.7-L9.6 IP15 Vite Torx

Codice art.: 7006977
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 9,6 mm
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento T15
Passo della filettatura P 0,7 mm
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura M
Foratura no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7006977
EAN / GTIN 7291075421118
Codice del produttore 7006977
Numero-L L24000 553

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR M4X0.7-L9.6 IP15