Wiertło z ostrzem D 4 mm, długość 120 mm

Nr art.: 70060002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 4 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 10 mm
Długość całkowita 120 mm
Norma DIN 6458
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Specjalny stop chromowo-wanadowy
Masa całkowita 62 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70060002
EAN / GTIN 4018754040520
Numer producenta 70060002
Numer L L60010 1737
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • ośmiokątny
  • STEEL chromowo-stopowa, lakierowana na srebrno
  • DIN 6458

Cecha szcz.:

  • Średnica końcówki narzędzia: 4 mm
  • Trzonek narzędzia SW z ośmiokątnym przekrojem: 10 mm
  • Długość w mm (L): 120 mm
  • Masa: 62 g