• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber Spitzen-D.4mm L.120mm

Artikel-Nr.: 70060002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Spitze 4 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Durchtreiber
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 10 mm
Länge gesamt 120 mm
Norm DIN 6458
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Speziallegierung
Gewicht gesamt 62 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70060002
EAN / GTIN 4018754040520
Herstellernummer 70060002
L-Nummer L60010 1737
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • achtkantig
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 6458

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 4 mm
  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 62 g