Chasseur de pointe D.4mm L.120mm

Réf.: 70060002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre pointe 4 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps pour vis 8 pans
Diamètre corps 10 mm
Longueur totale 120 mm
Norme DIN 6458
Surface avec vernis
Matériau alliage spécial au chrome-vanadium
Poids total 62 g

Identification et classification

Référence article 70060002
EAN / GTIN 4018754040520
Réf. fabricant 70060002
Article hors catalogue L60010 1737
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • octogonal
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6458

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l’outil: 4 mm
  • SW Tige d’outil 8 pans: 10 mm
  • Longueur mm (L): 120 mm
  • Poids: 62 g