Pisak

Nr art.: 7002392
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Średnica d1 4 mm
Norma DIN 6325
Długość całkowita 18 mm
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Kołek walcowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002392
EAN / GTIN 7291075492491
Numer producenta 7002392
Numer L L24000 888

Opis

Opis:

  • Sworzeń ZAD 4X18 DIN 6325 m6