ZAD 4X18 DIN 6325 m6 Spina

Codice art.: 7002392
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Diametro d1 4 mm
Normativa DIN 6325
Lunghezza totale L 18 mm
Superficie es. lucida
Tipo di prodotto Spina cilindrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7002392
EAN / GTIN 7291075492491
Codice del produttore 7002392
Numero-L L24000 888

Descrizione

Descrizione:

Spina ZAD 4X18 DIN 6325 m6