Śruba

Nr art.: 7002137
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby 6-kąt
Długość nominalna L 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Norma DIN EN ISO 4017

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002137
EAN / GTIN 7291075492385
Numer producenta 7002137

Opis

Opis:

  • Śruba SR M6X16 DIN933 HEX