SR M6X16 DIN933 Šroub HEX

Artiklové číslo: 7002137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů šestihran
Jmenovitá délka L 16 mm
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu Vnější šestihran
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Norma DIN EN ISO 4017

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7002137
EAN / GTIN 7291075492385
Číslo výrobce 7002137

Popis

Popis:

Šroub SR M6X16 DIN933 HEX