• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Śruba

Nr art.: 7001845
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta SR M5X16 DIN912
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 8,5 mm
Wysokość głowy k 5 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość gwintu b 16 mm
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 4 mm
Skok gwintu 0,8 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Norma DIN 912 (zurückgeogen)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7001845
EAN / GTIN 7291075416237
Numer producenta 7001845
Numer L L24000 1146

Opis

Opis:

  • Śruba SR M5X16 DIN912