Șurub SR M5X16 DIN912

Cod articol.: 7001845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului SR M5X16 DIN912
Forma capului filetat Cap cilindric
Diametrul exterior al capului e 8,5 mm
Înălțimea capului k 5 mm
Cu manşon nein
Lungime nominală L 16 mm
Dimensiunea filetului d1 M5
Lungime filet b 16 mm
Filet pe stânga nu
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW4
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 4 mm
Pasul filetului 0,8 mm
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Standard DIN 912 (zurückgeogen)

Identificare și clasificare

Cod articol 7001845
EAN / GTIN 7291075416237
Număr producător 7001845
L-Număr L24000 1146

Descriere

Descriere:

Șurub SR M5X16 DIN912