{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| średnica końcówki | 0,9 mm; 1,3 mm; 1,8 mm | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Norma | DIN 5254; DIN 5256 | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Liczba narzędzi | 20 szt. | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Materiał ostrza | stal | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze; Wewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 8 mm | |
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 3 mm | |
| Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 63 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 63 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| masa całkowita | 874 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 700170 | |
| EAN / GTIN | 3148515415005 | |
| Numer producenta | 470 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |