Sortiment af låseringstænger, 20 dele til indvendige og udvendige ringe

Art.-nr.: 700170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Diameter, spids 0,9 mm; 1,3 mm; 1,8 mm
Længde i alt L 180 mm
Standard DIN 5254; DIN 5256
Egenskaber spidser, udskifteliger
Antal værktøjer 20 stk.
Form, spids spids
Materiale, spids stål
Egnet til Udvendige låseringe; Indvendige låseringe
Diameter, min., Indvendige låseringe 8 mm
Diameter, min., Udvendige låseringe 3 mm
Diameter, maks., Indvendige låseringe 63 mm
Diameter, maks., Udvendige låseringe 63 mm
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
Farve rød; sort
Materiale, greb plastbelagt
Produkttype låseringstang
Overflade forkromet; poleret
Fremstillingsproces smedet
Vægt, samlet 874 g
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700170
EAN/GTIN 3148515415005
Producentnummer 470
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet grebs- og leddel, udskiftelige spidser (spændeskrue). Forkromet stang, greb med plastovertræk. Med åbningsfjeder og trinløst indstillelig åbningsbegrænsning.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.
DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang til indvendige og 1 til udvendige ringe med 9 par udskiftelige spidser (3 par i hhv. lige udførelse, med 45° bøjning og med 90° bøjning).