{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Diametru vârf | 0,9 mm; 1,3 mm; 1,8 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Standard | DIN 5254; DIN 5256 | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Număr de unelte | 20 buc. | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Materialul vârfului | oțel | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță exterioare; Inele de siguranță interioare | |
| Diametru min., Inele de siguranță interioare | 8 mm | |
| Diametru min., Inele de siguranță exterioare | 3 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță interioare | 63 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță exterioare | 63 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Greutate totală | 874 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 700170 | |
| EAN / GTIN | 3148515415005 | |
| Număr producător | 470 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |