Śruba Torx

Nr art.: 7000891
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SR 14-560/S M2.5X0.45
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Rozmiar gwintu d1 M2,5×0,45
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Skok gwintu P 0,45 mm
Powierzchnia gładkie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000891
EAN / GTIN 7291075415926
Numer producenta 7000891
Numer L L24000 832

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR 14-560/S M2.5X0.45