{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SR 14-560/S M2.5X0.45 | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2,5×0,45 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | T15 | |
| Pasul filetului P | 0,45 mm | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 7000891 | |
| EAN / GTIN | 7291075415926 | |
| Număr producător | 7000891 | |
| L-Număr | L24000 832 |