3M™ Adhesive Transfer Tape 9626, Clear, 102 mm x 9.14 m

Nr art.: 7000144732
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 360
Oznaczenie producenta Transfer-Klebeband 9626
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; odporny na rozpuszczalniki
Długość 9,14 m
Szerokość 102 mm
Grubość 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000144732
EAN / GTIN 50051111077271
Numer producenta 7000144732
Numer L L01310 563
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

More strength with less adhesive. Quick stick properties to many LSE and HSE substrates. Lowest ooze. Low odor. Excellent convertibility and die-cutting capabilities.

Zaleta:

  • 50µm adhesive transfer tape on a 80µm glassine paper liner.
  • Quick stick adhesion.
  • Immediate bond.
  • Join materials immediately with quick stick adhesion
  • Adhesive tape has exceptional adhesion properties and bonds well to high and low surface energy plastics HSE LSE such as HDPE, PP, ABS, polycarbonate, PMMA; powder coated paints.
  • Has excellent quick stick properties.
  • Good solvent resistance and excellent moisture resistance.
  • Adheres well to a variety of plastics such as ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylic and polycarbonate.
  • Ideal for electronic devices.
  • Provide good solvent and moisture resistance
  • Thinner version of 9628

Zalecenie:

  • Bond high and low surface energy plastics