3M™ Lepicí Lepící přenosová 9626, čirá, 102 mm x 9,14 m

Artiklové číslo: 7000144732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000144732
EAN / GTIN 50051111077271
Číslo výrobce 7000144732
L-číslo L01310 563
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí pásky řady 3M™ 360 (9626, 9627) mají rychlou přilnavost k většině povrchů s nízkou spotřebou energie. Lepicí pásky se vyznačují nízkým zápachem, vynikajícím zpracováním a nízkým únikem lepidla.

Výhoda:

  • 50 µm thick transfer lepicí páska na 80 µm tloušťky skelný ochranný papír.
  • Okamžitá pevnost lepidla.
  • Rychlá přilnavost.
  • Pro rychlé lepení materiálů díky okamžité pevnosti lepidla díky lepidlu řady 360
  • Transfer lepicí páska má vynikající adhezní vlastnosti a dobře přilne k mnoha vysoce a nízkoenergetickým povrchům, jako je polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), PP, ABS, polykarbonát, PMMA; práškové nátěry.
  • Dobrá odolnost proti rozpouštědlům a vynikající odolnost proti vlhkosti.
  • Dobře přilne k široké škále plastů, jako je ABS, vysokohustotní polyetylen (HDPE), PP, PMMA, akrylové sklo a polykarbonát.
  • Ideální pro elektronická zařízení.
  • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
  • Tenčí varianta 9628

Doporučení:

  • Připevněte dekorativní panely a prvky
  • Možné aplikace na práškově lakovaných nebo UV lakovaných substrátech
  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Smontujte plastové kryty a součásti