{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Beżowy | Żółty piaskowy | |
| Oznaczenie producenta | Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U | |
| Opakowanie | luzem | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 152 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Średnica otworu H | 0 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 0 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Bez perforacji | |
| Kolor | Beżowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 320 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 7000119558 | |
| EAN / GTIN | 00051141555676 | |
| Numer producenta | 7000119558 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |