Rouleau de disques support papier 3M™ Stikit™ 236U, P320 C-weight, 152 mm x NH, Die 600Z

Réf.: 7000119558
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, beige Jaune sable
Référence fabricant Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Emballage En vrac
Type forme ronde
Diamètre 152 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Diamètre alésage H 0 mm
Degré de finesse type très fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 0
Perforations, avec aspiration des poussières sans perforations
Couleur beige
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 320 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7000119558
EAN / GTIN 00051141555676
Réf. fabricant 7000119558
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La structure ouverte et le revêtement résistant à l'encrassement aident à empêcher les salissures pour une meilleure qualité de coupe tout au long de la durée d'utilisation du disque. Le rouleau de disques support papier 3M™ Stikit™ 236U peut être utilisé pour le ponçage et la finition sur des surfaces différentes, telles que la peinture, le primaire, le bois tendre, le métal, le plastique, les composites durs et mous et la fibre de verre. Nos disques 3M™ Stikit™ sont conçus pour gérer un large éventail de besoins de ponçage et de finition. Ces produits abrasifs enduits de qualité supérieure sont prêts à l'emploi avec un revêtement adhésif sensible à la pression à l'arrière afin qu'ils s'appliquent facilement sur le plateau et se retirent proprement, laissant une surface propre au disque suivant. Le disque Stikit™ doit être utilisé avec notre plateau 3M™ Stikit™ (vendu séparément) qui est fixé à une mini-meuleuse, une ponceuse orbitale ou à un disque fixe. L'oxyde d'aluminium est apprécié par les professionnels du secteur en raison de sa vitesse de coupe élevée et de sa longue durée de vie. Ce minéral constitue un abrasif résistant et durable qui se fractionne pour faire apparaître de nouvelles arêtes tranchantes, là où les abrasifs traditionnels s'émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de meulage, en plus des applications de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et le travail des métaux, notamment les alliages ferreux. Les disques support papier 3M™ Stikit™ sont dotés d'un revêtement résistant à l'encrassement qui permet de poursuivre les opérations même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui, sinon, obstrueraient sa surface et limiteraient la capacité de ponçage. Une structure ouverte signifie que les grains abrasifs sont légèrement espacés de sorte que la poussière est évacuée plutôt que d'encrasser les grains de l'arête tranchante, optimisant ainsi la vitesse de coupe et la durée de vie du disque.

Avantage(s):

  • Le support adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disques pratiques éliminent le retrait du protecteur de chacun des disques
  • Le support papier de grammage C robuste offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage
  • Le minéral à base d'oxyde d'aluminium est durable, coupe rapidement et donne satisfaction sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à l'encrassement empêche les salissures prématurées de la surface du disque afin de maximiser la coupe et de prolonger la durée de vie des grains abrasifs