Rolka papierowych krążków 3M™ Stikit™ 236U, P220, gramatura C, 152 mm x NH, matryca 600Z

Nr art.: 7000119556
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Beżowy Żółty piaskowy
Platformy kształt okrągły
Średnica 152 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 0 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 0
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Bez perforacji
Oznaczenie producenta Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119556
EAN / GTIN 00051141555652
Numer producenta 7000119556
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Otwarta struktura i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się, zapewniając maksymalną wydajność skrawania i większą trwałość tarczy. Rolka papieru ściernego 3M™ Stikit™ 236U może być stosowana do szlifowania i wykańczania wielu różnych powierzchni, takich jak lakier, szpachlówka, miękkie drewno, metal, tworzywa sztuczne, twarde i miękkie materiały kompozytowe oraz włókno szklane. Nasze tarcze 3M™ Stikit™ nadają się do wielu różnych zadań związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem. Te wysokiej jakości produkty ścierne z powłoką są gotowe do natychmiastowego użycia dzięki warstwie kleju wrażliwego na nacisk na odwrocie. Dzięki temu można je łatwo docisnąć do talerza dociskowego i starannie usunąć, pozostawiając czystą powierzchnię dla kolejnego krążka. Tarcę Stikit™ należy stosować wraz z naszym talerzem mocującym 3M™ Stikit™ (zwanym również talerzem szlifierskim, dostępnym osobno), który montuje się na szlifierce talerzowej, szlifierce mimośrodowej lub stacjonarnej szlifierce talerzowej. Tlenek glinu jest preferowanym wyborem profesjonalistów w przemyśle ze względu na wysoką wydajność ścierania i większą trwałość. Ten minerał nadaje się jako wytrzymały i trwały materiał ścierny. Tworzy ostrza i krawędzie, które podczas szlifowania odłamują się, odsłaniając w ten sposób nowe krawędzie tnące. Dzięki temu zachowuje ostrość dłużej niż tradycyjne materiały ścierne. Tarcza ta jest często stosowana do usuwania materiału, a także do szlifowania i wykańczania ze względu na wysoką wydajność ścierną, twardość i wytrzymałość. Tlenek glinu nadaje się do obróbki wielu różnych materiałów, zarówno w przemyśle drzewnym, jak i metalowym, w tym stopów żelaza. Powłoka odpychająca pył na tarczach papierowych 3M™ Stikit™ pozwala na dłuższe szlifowanie drewna miękkiego, lakierów i innych materiałów, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Dzięki swobodnemu rozłożeniu ziaren ściernych między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył przedostaje się przez szczeliny, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Dzięki temu znacznie wydłuża się żywotność narzędzia i maksymalizuje się wydajność skrawania.

Zaleta:

  • Samoprzylepny tył zapewniający szybką aplikację i łatwe usuwanie
  • Praktyczne rolki do krążków, dzięki którym nie trzeba zdejmować papieru ochronnego z poszczególnych krążków
  • Sztywna podkładka z papieru typu C zapewnia większą trwałość w porównaniu z lżejszymi podkładkami papierowymi
  • Ten minerał na bazie tlenku glinu charakteryzuje się trwałością oraz wysoką wydajnością i skutecznością w usuwaniu zanieczyszczeń z wielu powierzchni
  • Rozproszenie otwarty zapobiega przedwczesnemu zatykaniu się powierzchni tarczy, zapewniając w ten sposób maksymalną wydajność szlifowania i większą trwałość ziaren szlifierskich