3M™ Stikit™ Rollo de discos de papel de lija 236U, P220 C-weight, 152 mm x NH, Die 600Z

Número de artículo: 7000119556
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, beis Amarillo arena
Forma Forma redonda
Diámetro 152 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H 0 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 0
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Sin perforación
Denominación del fabricante Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Embalaje sueltos
Color beis
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Superficie de rectificado de un lado
Para material madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000119556
EAN / GTIN 00051141555652
Número del fabricante 7000119556
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente al embazamiento ayudan a evitar las obstrucciones para maximizar el corte y la vida útil del disco. 3M™ Stikit™ Rollo de discos de papel de lija 236U se puede utilizar para el lijado y acabado en muchas superficies diferentes, tales como pintura, imprimación, madera blanda, metal, plástico, composites duros y blandos y fibra de vidrio. Nuestros discos 3M™ Stikit™ están diseñados para una amplia variedad de necesidades de lijado y acabado. Estos productos abrasivos revestidos de alta calidad vienen listos para usar con un recubrimiento adhesivo sensible a la presión en la parte posterior, de modo que se presionan cómodamente sobre el plato de soporte y se retiran limpiamente, dejando una superficie sin contaminar para el disco siguiente. El disco Stikit™ se debe usar junto con nuestro plato 3M™ Stikit™ (también se llama soporte de disco y se vende por separado) que se acopla a una lijadora de disco, lijadora rotorbital o lijadora de disco fijo. El óxido de aluminio es una opción popular entre los profesionales industriales por su rápida velocidad de corte y larga vida útil. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso de modo que expone aristas de corte afiladas en todo momento. Esto lo diferencia de los abrasivos naturales tradicionales, que se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y resistencia, su uso está muy extendido en aplicaciones de desbaste, además de aplicaciones de lijado y acabado. El óxido de aluminio es adecuado para una amplia variedad de materiales tanto en carpintería como en metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas. Los discos de papel de lija 3M™ Stikit™ presentan un recubrimiento resistente al embazamiento que permite que el disco siga cortando incluso al lijar maderas blandas, pinturas y otros materiales que, de lo contrario, embazarían la superficie del disco y dificultarían la capacidad de lijado. Una capa abierta significa que los granos abrasivos están ligeramente separados para que el polvo pueda escapar en lugar de embazar el filo de corte de los granos, de modo que optimiza la velocidad de corte y la vida útil del disco.

Ventaja:

  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una retirada fácil
  • Los prácticos rollos de discos eliminan la necesidad de retirar los recubrimientos de los discos individuales
  • El resistente soporte de papel de gramaje C proporciona una mayor durabilidad en comparación con los soportes de papel de gramaje más ligero.
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y tiene un buen rendimiento sobre muchas superficies
  • El recubrimiento resistente al embazamiento ayuda a evitar el embazamiento prematuro de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos