• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Rolka papierowych krążków 3M™ Stikit™ 236U, P150, gramatura C, 6 cali x NH, model 600Z

Nr art.: 7000119554
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119554
EAN / GTIN 00051141555638
Numer producenta 7000119554
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Otwarta struktura i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się, zapewniając maksymalną wydajność skrawania i większą trwałość tarczy. Rolka papieru ściernego 3M™ Stikit™ 236U może być stosowana do szlifowania i wykańczania wielu różnych powierzchni, takich jak lakier, szpachlówka, miękkie drewno, metal, tworzywa sztuczne, twarde i miękkie materiały kompozytowe oraz włókno szklane. Nasze tarcze 3M™ Stikit™ nadają się do wielu różnych zadań związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem. Te wysokiej jakości produkty ścierne z powłoką są gotowe do natychmiastowego użycia dzięki warstwie kleju wrażliwego na nacisk na odwrocie. Dzięki temu można je łatwo docisnąć do talerza dociskowego i starannie usunąć, pozostawiając czystą powierzchnię dla kolejnego krążka. Tarcę Stikit™ należy stosować wraz z naszym talerzem mocującym 3M™ Stikit™ (zwanym również talerzem szlifierskim, dostępnym osobno), który montuje się na szlifierce talerzowej, szlifierce mimośrodowej lub stacjonarnej szlifierce talerzowej. Tlenek glinu jest preferowanym wyborem profesjonalistów w przemyśle ze względu na wysoką wydajność ścierania i większą trwałość. Ten minerał nadaje się jako wytrzymały i trwały materiał ścierny. Tworzy ostrza i krawędzie, które podczas szlifowania odłamują się, odsłaniając w ten sposób nowe krawędzie tnące. Dzięki temu zachowuje ostrość dłużej niż tradycyjne materiały ścierne. Tarcza ta jest często stosowana do usuwania materiału, a także do szlifowania i wykańczania ze względu na wysoką wydajność ścierną, twardość i wytrzymałość. Tlenek glinu nadaje się do obróbki wielu różnych materiałów, zarówno w przemyśle drzewnym, jak i metalowym, w tym stopów żelaza. Powłoka odpychająca pył na tarczach papierowych 3M™ Stikit™ pozwala na dłuższe szlifowanie drewna miękkiego, lakierów i innych materiałów, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Dzięki swobodnemu rozłożeniu ziaren ściernych między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył przedostaje się przez szczeliny, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Dzięki temu znacznie wydłuża się żywotność narzędzia i maksymalizuje się wydajność skrawania.

Zaleta:

  • Samoprzylepny tył zapewniający szybką aplikację i łatwe usuwanie
  • Praktyczne rolki do krążków, dzięki którym nie trzeba zdejmować papieru ochronnego z poszczególnych krążków
  • Sztywna podkładka z papieru typu C zapewnia większą trwałość w porównaniu z lżejszymi podkładkami papierowymi
  • Ten minerał na bazie tlenku glinu charakteryzuje się trwałością oraz wysoką wydajnością i skutecznością w usuwaniu zanieczyszczeń z wielu powierzchni
  • Rozproszenie otwarty zapobiega przedwczesnemu zatykaniu się powierzchni tarczy, zapewniając w ten sposób maksymalną wydajność szlifowania i większą trwałość ziaren szlifierskich