3M™ Stikit™ Papirskive rulle 236U, P150 C-vægt, 6 in x NH, Die 600Z

Art.-nr.: 7000119554
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Farvetone, beige Sandgul
Serie 3M™ Stikit™ 236U
Producentbetegnelse Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Emballage løs
Beskrivelse formular rund
Diameter 152 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Diameter, hul H 0 mm
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Papir
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 0
Hulmønster, med støvudsugning uden perforering
Farve beige
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Kornstørrelse (mesh) 150 mesh
Slibeflade enkeltsidet
Egnet til materiale træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000119554
EAN/GTIN 00051141555638
Producentnummer 7000119554
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den åbne spredning og den særlige belægning hjælper med at forhindre tilstopning og sikrer maksimal fjernelse og en længere levetid for disken. 3M™ Stikit™ Paper Disc Roll 236U kan bruges til slibning og efterbehandling af mange forskellige overflader, f.eks. maling, spartelmasse, blødt træ, metal, plast, hårde og bløde kompositter og glasfiber. Vores 3M™ Stikit™-rondeller er velegnede til en lang række slibe- og efterbehandlingskrav. Disse belagte slibeprodukter af høj kvalitet er klar til brug med det samme, fordi bagsiden er belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Det gør, at de nemt kan trykkes på bagpuden og fjernes rent, så der efterlades en ren overflade til den næste skive. Stikit™-skiven skal bruges sammen med vores 3M™ Stikit™-backing pad (også kaldet en sliberondel og sælges separat), der er monteret på en skivesliber, excentersliber eller stationær skivesliber. Aluminiumoxid er det foretrukne valg for professionelle brugere i industrien på grund af den høje afrensningsgrad og lange levetid. Dette mineral er et robust og holdbart slibemiddel. Det danner spidser og kanter, som brækker af under slibningen, så nye skærekanter kommer frem. Derfor forbliver den skarp i længere tid end konventionelle slibemidler. Skiven bruges ofte til spåntagning, slibning og efterbehandling på grund af dens høje spåntagningshastighed, hårdhed og styrke. Aluminiumoxid er velegnet til en lang række materialer inden for både træ- og metalbearbejdning, herunder jernholdige legeringer. Den støvafvisende belægning på 3M™ Stikit™-papirrondellerne gør det muligt at slibe blødt træ, lak og andre materialer i længere tid, som ellers ville tilstoppe rondellen og forringe slibeevnen. Et åbent kornmønster giver mere plads mellem slibekornene, så støv kan slippe ud gennem hullerne i stedet for at tilstoppe kornets skærekant. Det øger levetiden betydeligt og maksimerer slibehastigheden.

Fordel:

  • Selvklæbende bagside til hurtig påføring og nem fjernelse
  • Praktiske skiveruller for at undgå at skulle fjerne beskyttelsespapiret fra de enkelte diske
  • Den solide C-papirbase giver mere holdbarhed sammenlignet med lettere papirbaser
  • Aluminiumoxidmineralet er holdbart, meget slibende og kraftigt på mange overflader
  • Den åbne spredning hjælper med at forhindre for tidlig tilstopning af skivens overflade, hvilket sikrer maksimal fjernelse og længere levetid for slibekornene