Taśma transferowa 3M™ 927, przezroczysta, 1000 mm x 55 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000116582
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ 927
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 927
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 55 m
Szerokość B 1 000 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116582
EAN / GTIN 05010027148918
Numer producenta 7000116582
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna bez podłoża 3M™ 927 posiada przezroczystą warstwę klejącą i charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiałów o niskiej energii powierzchniowej (np. PE, PP). Ta folia klejąca o grubości 0,05 mm, odporna na temperaturę do +80°C (krótkotrwale do +120°C), charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością natychmiastową.

Zaleta:

  • Wzmocnienie włóknami w kleju
  • Modyfikowany klej akrylowy
  • Łatwiejsza obsługa i montaż
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich
  • Błona klejowa bez nośnika

Zalecenie:

  • Do łączenia folii, tkanin i papieru powlekanego
  • Do laminowania pianek i materiałów o niskiej energii
  • Do laminowania plakietek z metalowymi lub plastikowymi nazwiskami
  • Samoprzylepne wyposażenie pianek, folii, tablic, materiałów reklamowych i tekstyliów