3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 927, Incolora, 1000 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116582
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ 927
Denominación del fabricante 3M™ Transfer-Klebeband 927
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato modificado
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Eliminación sin residuos
Longitud L 55 m
Anchura B 1.000 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116582
EAN / GTIN 05010027148918
Número del fabricante 7000116582
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para pegados de uso general, empalmes de films, láminas metálicas, tejidos, espumas de laminado, metales o placas de identificación de plástico, utilice la cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™. Nuestra cinta transferidora adhesiva incorpora adhesivo acrílico de alta resistencia 300 y liner de papel kraft densificado. Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad. Aplique nuestra cinta transferidora en una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se necesite un adhesivo fuerte con agarre inicial elevado. Entre los usos habituales de nuestra cinta están el empalme de films, láminas y tejidos, así como el laminado de espumas, fotos, tejidos, placas de identificación metálicas o de plástico y materiales con alta (HSE) o baja (LSE) energía superficial.

Ventaja:

  • Cinta transferidora adhesiva de 50 µm.
  • Liner de papel kraft densificado n.º 60.
  • Se puede usar en una amplia variedad de materiales.
  • Adhesivo acrílico de alta resistencia 300.
  • Cumple el estándar del gobierno de EE. UU.
  • MIL-P-19834B, Enmienda 1.
  • Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad.
  • Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada.
  • Unión de films, láminas y tejidos.
  • Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
  • Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos.
  • Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.
  • Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza

Recomendación:

  • Empalmes de film, películas, tejidos y papeles con revestimiento
  • Laminado de espumas y sustratos de baja energía superficial
  • Laminado de placas metálicas o de plástico