Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4026, biała, 15 mm x 33 m, 1,6 mm

Nr art.: 7000116030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 sztuki
  • Etapy zamówienia: 15 sztuki
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
Seria 4026
Oznaczenie producenta Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Wytrzymałość na rozciąganie 275 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 105 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Z amortyzacją drgań
Długość L 33 m
Szerokość B 15 mm
Grubość S 1,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116030
EAN / GTIN 53134375049950
Numer producenta 7000116030
Numer L L01310 115
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4026 to taśma o grubości 1,6 mm, wykonana z pianki uretanowej (gęstość 290 kg/m³) z klejem akrylowym. Nasza dwustronna taśma samoprzylepna z pianki uretanowej o otwartej strukturze komórkowej, pokryta papierem ochronnym, przylega do różnych powierzchni i jest łatwa w użyciu. Do mocowania w pomieszczeniach. Taśmy dwustronne z pianki uretanowej firmy 3M to elastyczne taśmy samoprzylepne z pianki, które charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury, akrylowym systemem klejącym oraz wysoką wytrzymałością na ścinanie.

Zaleta:

  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie na metalach i tworzywach sztucznych o dużej energii powierzchniowej
  • Pianka o trwałym działaniu do mocowań wewnątrz budynków
  • Kolor biały nadaje meblom schludny wygląd
  • Idealny do klejenia, mocowania i montażu
  • Pianka tłumi i zapobiega wibracjom
  • Struktura o otwartych komórkach wspomaga chłodzenie elementów
  • Nadaje się do miękkiego PVC
  • Tłumi wibracje
  • Szersze możliwości projektowe
  • Ograniczona obróbka końcowa
  • Szybkie i łatwe połączenia
  • Obniżenie kosztów produkcji

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Do montażu oznakowań i tabliczek z imieniem
  • Do klejenia płyt akustycznych na ścianach
  • Do mocowania dozowników i odświeżaczy powietrza
  • Do montażu kanałów kablowych na ścianach
  • Do mocowania uchwytów do ścian
  • Do montażu osłon krawędzi