{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4026 | |
| Oznaczenie producenta | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026 | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 275 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 105 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Z amortyzacją drgań | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 1,6 mm |
| Numer artykułu | 7000042390 | |
| EAN / GTIN | 05900422002451 | |
| Numer producenta | 7000042390 | |
| Numer L | L01310 814 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |