3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, bel, 25 mm x 66 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000116021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116021
EAN/GTIN 53134375049905
Številka proizvajalca 7000116021

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Narejen je iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom
Trajno močne povezave
Dvostranski lepilni trak iz PU pene
Visoka takojšnja oprijemljivost

Opis:

Dvostranski lepilni trak iz PU pene, sestavljen iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnega lepila. Idealen je za trajno pritrditev ali montažo notranjih elementov, kot so nosilci, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, letve, emblemi, okraski, zasloni, okrasni elementi itd. Odprte celice teh izdelkov omogočajo kroženje zraka, plinov in vlage. Idealno za uporabo, kjer se zahteva visoka strižna trdnost, odpornost na temperaturo, staranje in topila.

Lastnosti:

Absorbira sile// Absorbira sile
Izdelano iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom// Izdelano iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom
Trajno močne vezi// Trajno močne vezi
Dvostranski lepilni trak iz PU pene// Dvostranski lepilni trak iz PU pene
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost
Odpornost na visoke temperature, staranje in topila// Odpornost na visoke temperature, staranje in topila
Visoka natezna in strižna trdnost// Visoka natezna in strižna trdnost
Blaženje vibracij// Blaženje vibracij
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opomba:

Za uporabo v zaprtih prostorih
Odličen za lepljenje gladkih površin (plastike, stekla, pločevine in lesa).
Za lepljenje akustičnih plošč na stene
Za pritrditev razpršilnikov in osvežilcev zraka
Za montažo kabelskih kanalov na stene
Za pritrjevanje nosilcev na stene
Za pritrditev ščitnikov robov