Lepicí 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H

Artiklové číslo: 7000115887
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Cushion-Mount Plus
Označení výrobce E1920
Barva Růžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž
Vlastnosti Elastické; Odstranění beze zbytku
Délka L 4,57 m
Šířka B 457 mm
Tloušťka S 0,51 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000115887
EAN / GTIN 50021200968179
Číslo výrobce 7000115887
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus cliché páska E1920 se používá pro snadnou montáž flexografických desek na válce nebo rukávy. Umožňuje vysoce kvalitní výsledky tisku, když motivy obrazovky jasně převládají v kombinaci plných tónů a prvků obrazovky. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanály na obou stranách lepidla. Vzorek mřížky ve tvaru diamantu vytváří nepřetržitou a trvalou síť mikrokanálů v lepicí fólii, což umožňuje únik vzduchu mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé. Lepidlo na boku s ochrannou fólií (čelem ke klišé) bylo speciálně vyvinuto pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné odstranění tlakové desky. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro tisk lahví/rukávů. Zajišťuje, že se lepicí páska snadno aplikuje během montáže a během demontáže se čistí.

Výhoda:

  • Růžová montážní páska pro vysoce přilnavé flexo desky na klišé straně a mikrokanálky, které zabraňují bublinám vzduchu
  • tloušťka 0,51 mm
  • měkké
  • Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít více hustot pěny v tiskové úloze pro optimalizaci kvality tisku

Doporučení:

  • Pro montáž flexografických desek na tiskové válce