3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1115H

Artiklové číslo: 7000115880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cushion-Mount Plus
Označení výrobce E1115H
Barva Oranžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka L 5 m
Šířka B 457 mm
Tloušťka S 0,38 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000115880
EAN / GTIN 50048011587214
Číslo výrobce 7000115880
L-číslo L01130 103154
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Klišé páska 3M™ Plus na polštář E1115H má silnější lepidlo na klišé straně a používá se pro snadnou montáž flexigrafických desek na válce nebo rukávy. Poskytuje vysoce kvalitní reprodukci tónů pro flexotisk. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanály na obou stranách lepidla. Vzorek mřížky ve tvaru diamantu vytváří nepřetržitou a trvalou síť mikrokanálů v lepicí fólii, což umožňuje únik vzduchu mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé. Lepidlo na boku s ochrannou fólií (čelem ke klišé) bylo speciálně vyvinuto pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné odstranění tlakové desky. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro tisk lahví/rukávů. Zajišťuje, že se lepicí páska snadno aplikuje během montáže a během demontáže se čistí.

Výhoda:

  • Bílá lepicí páska pro flexo desky s mikrokanály v lepicí vrstvě, snadné a čisté odstranění klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustem;
  • Struktura proti puchýřkům
  • Různé adhezivní síly na klišé nebo válec / rukáv
  • Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít více hustot pěny v tiskové úloze pro optimalizaci kvality tisku
  • Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky.
  • Vzorek mřížky ve tvaru diamantu umožňuje, aby vzduch zachycený mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé unikl.
  • To zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a zabraňuje chybám při tisku.
  • Tlakové desky namontované na E1115H nemají vzduchové bubliny pod klišé díky mikrokanálům integrovaným do lepicí páska
  • Ochranná fólie vytváří v lepidle mikro-kanály ve tvaru diamantu
  • Demontáž klišé z pěnového lepicí páska probíhá zcela bez reziduí
  • Klišé páska může být odstraněna čistě z rukávu nebo
  • Ocelové tlakové lahve
  • Flexografický tisk, flexografické tiskárny
  • Rozšířená klišé páska pro flexografický tisk

Doporučení:

  • Pro montáž flexografických desek na tiskové válce