Taśma transferowa 3M™ 9471, przezroczysta, 610 mm x 55 m, 0 058 mm

Nr art.: 7000115647
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł
Długość L 55 m
Szerokość B 610 mm
Grubość S 0,058 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115647
EAN / GTIN 05900422002185
Numer producenta 7000115647
Numer L L01310 683
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa 3M™ 9471 nadaje się do stosowania na wielu różnych powierzchniach i do różnych zastosowań, zwłaszcza gdy wymagane są cienkie konstrukcje i silna przyczepność. Nasza taśma samoprzylepna to klej akrylowy o silnej przyczepności na zagęszczonym papierze ochronnym, charakteryzujący się dobrą odpornością na promieniowanie UV i działanie substancji chemicznych. Tworzywa sztuczne o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, pianki, tkaniny oraz papier powlekany. Do miękkich tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej.

Zaleta:

  • Taśma transferowa o grubości 50 µm i wysokiej przyczepności, przeznaczona do wykrawania rotacyjnego.
  • Zagęszczony papier ochronny.
  • Nadaje się do najróżniejszych powierzchni.
  • Dobra odporność na promieniowanie UV.
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych.
  • Idealny do materiałów o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej.
  • Tworzywa sztuczne o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, tworzywa sztuczne o teksturowanej powierzchni, pianki, tkaniny oraz papier powlekany.
  • Do miękkich tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej.
  • Idealna, niezawodna taśma uniwersalna do szerokiego zakresu zastosowań, w których wymagane są cienkie konstrukcje i silna przyczepność.
  • Cieńsza wersja modelu 9473
  • Seria klejów 300

Zalecenie:

  • Nadaje się do wielu różnych materiałów, w tym do powierzchni o niskiej energii
  • Samoprzylepne wyposażenie pianek, folii, tabliczek, materiałów reklamowych i elementów dekoracyjnych