3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9471, Incolora, 610 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000115647
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color Transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 610 mm
Espesor S 0,058 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000115647
EAN / GTIN 05900422002185
Número del fabricante 7000115647
Número L L01310 683
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva 9471 de 3M™ en una amplia variedad de superficies, como cinta transferidora de uso general para tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Nuestra cinta incorpora adhesivo acrílico de alta resistencia sobre un liner de papel kraft densificado que proporciona buena resistencia a la radiación UV y a agentes químicos. Para plásticos de alta y baja energía superficial, espumas, tejidos y papeles revestidos. Para plásticos lisos de baja energía superficial.

Ventaja:

  • Cinta transferidora adhesiva de alta pegajosidad, de 50 tµm, para procesos rotativos de troquelado.
  • Liner de papel kraft densificado n.º 60.
  • Se puede usar en una amplia variedad de superficies.
  • Buena resistencia a los rayos ultravioleta.
  • Buena resistencia a agentes químicos.
  • Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
  • Plásticos con alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos.
  • Para plásticos lisos de baja energía superficial.
  • Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad.
  • Versión más fina de 9473
  • Adhesivo 300

Recomendación:

  • Adecuado para muchos materiales diferentes, incluyendo superficies de baja energía
  • Acabado autoadhesivo de espumas, láminas, carteles, materiales publicitarios y piezas decorativas