Taśma aluminiowa 3M™ 1436, srebrna, 75 mm x 50 m

Nr art.: 7000111993
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 1436
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 1436
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 3 %
Wytrzymałość na rozciąganie 45 N/mm
Min. odporność na temperaturę -25 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć
Długość L 50 m
Szerokość B 75 mm
Grubość S 0,075 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111993
EAN / GTIN 04001895835117
Numer producenta 7000111993
Numer L L01310 1665
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma aluminiowa 3M™ 1436 nadaje się do najróżniejszych zastosowań i ma grubość 0,075 mm. Taśma samoprzylepna z miękkiego aluminium, wyposażona w klej na bazie gumy oraz łatwą do usunięcia warstwę ochronną, zapewnia doskonałą elastyczność dzięki cienkiemu materiałowi nośnemu. Ta taśma klejąca nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Przylega do najróżniejszych powierzchni, w tym do drewna, metali i tworzyw sztucznych, oraz spełnia wymagania normy DIN 4102B1 dotyczącej materiałów trudnopalnych.

Cecha szcz.:

  • Kolor: srebrny
  • Całkowita grubość [mm]: 0,075
  • Materiał podłoża: aluminium miękkie
  • Klej: kauczuk syntetyczny
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 12,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 45
  • Wydłużenie po zerwaniu: 3 %
  • Zakres temperatury zastosowania: od -25°C do 70°C
  • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: < 1,0 g/m² w ciągu 24 godzin

Zaleta:

  • Niedroga taśma aluminiowa do prostych zastosowań
  • Osłona ochronna umożliwia produkcję elementów tłoczonych
  • Dobra elastyczność dzięki cienkiemu materiałowi nośnemu
  • Zakres temperatur pracy: od -25 °C do +70 °C; krótkotrwale do +100 °C
  • Zakres temperatur pracy: od -25 °C do +70 °C; krótkotrwale do +100 °C

Zalecenie:

  • Ochrona przed wysoką temperaturą i wilgocią w umiarkowanym zakresie temperatur
  • Do uszczelniania instalacji klimatyzacyjnych
  • Bariera wilgoci