3M™ Bandă din folie de aluminiu 1436, argintie, 75 mm x 50 m

Cod articol.: 7000111993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie 1436
Denumirea producătorului 3M™ Aluminiumklebeband 1436
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 3 %
Rezistența la tracțiune 45 N/mm
Rezistență la temperatură min. -25 grad
Rezistență la temperatură max. 70 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Montare; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală
Lungime L 50 m
Lăţime B 75 mm
Concentrație S 0,075 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111993
EAN / GTIN 04001895835117
Număr producător 7000111993
L-Număr L01310 1665
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de aluminiu 3M™ 1436 este potrivită pentru o gamă largă de aplicații și are o grosime de 0,075 mm. Banda adezivă din aluminiu moale cu adeziv din cauciuc-rășină și un capac de protecție ușor de îndepărtat oferă o bună conformitate datorită materialului subțire de susținere. Această bandă adezivă este potrivită pentru aplicații de interior și exterior. Aderă la o gamă largă de suprafețe, inclusiv lemn, metale și materiale plastice, și îndeplinește standardul DIN4102B1 pentru materiale ignifuge.

Caracteristică:

  • Culoarea: Argintiu
  • Grosime totală [mm]: 0,075
  • Material de bază: Aluminiu moale
  • adeziv: Cauciuc sintetic
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 12,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 45
  • Alungire la rupere: 3%
  • Domeniu termic de utilizare: -25 °C până la 70 °C
  • Rata de permeabilitate la vaporii de apă: < 1,0 g/m² în 24 h

Avantaj:

  • Bandă adezivă din aluminiu cu costuri reduse pentru aplicații simple
  • Capacul de protecție permite producerea de piese ștanțate
  • Bună conformitate datorită materialului subțire de transport
  • Interval de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C.
  • Interval de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C.

Recomandare:

  • Protecție împotriva căldurii și umezelii într-un interval de temperatură moderat
  • Pentru etanșarea sistemelor de aer condiționat
  • Barieră de umiditate