{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ 983 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką | |
| Długość | 500 m | |
| Szerokość | 12 mm | |
| Grubość | 0,1 mm |
| Numer artykułu | 7000111521 | |
| EAN / GTIN | 53134375397525 | |
| Numer producenta | 7000111521 | |
| Numer L | L01310 907 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |