Taśma dwustronna 3M™ z paskiem do odrywania 983, biała, 19 mm x 50 m, 0,1 mm

Nr art.: 7000111550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ 983
Oznaczenie producenta 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983
Opakowanie luzem
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką
Długość L 50 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111550
EAN / GTIN 04054596834460
Numer producenta 7000111550
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma 3M™ 983 XL z podkładem wystającym z obu stron charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością natychmiastową dzięki klejowi na bazie kauczuku syntetycznego; jest przeznaczona do klejenia na najróżniejszych powierzchniach i wyróżnia się łatwym do usunięcia papierem ochronnym oraz dobrymi właściwościami użytkowymi i możliwościami wykrawania. Wystająca krawędź papieru ochronnego służy jako uchwyt i znacznie ułatwia zdejmowanie. Taśma o grubości 0,10 mm nadaje się szczególnie do samoprzylepnego wyposażenia zdjęć i plakatów, formularzy i blankietów, a także kopert wysyłkowych i listowych.

Zaleta:

  • Cienka taśma dwustronna z podkładem
  • Klej na bazie kauczuku syntetycznego
  • Samoprzylepne wyposażenie zdjęć i plakatów, formularzy i blankietów, a także kopert wysyłkowych i listowych
  • Papier ochronny wystający z obu stron można łatwo odkleić
  • Dobre właściwości obróbcze i tłoczeniowe
  • Dobre właściwości obróbcze i tłoczeniowe
  • Bardzo wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Mocowanie, utrzymywanie, łączenie, laminowanie, montaż lub oklejanie