Gąbka polerska 3M™, czerwona, 127 mm, 50017

Nr art.: 7000110580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Polierschaumpad
Kolor Czerwony
Średnica 127 mm
Jednostka napędowa Inne
Materiał do obróbki tworzywo sztuczne
Stopień wypolerowania Polerowanie nawysoki połysk
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000110580
EAN / GTIN 05010027407596
Numer producenta 7000110580
Numer L L51710 471
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki gąbce polerskiej 3M™ nadaj pojazdom gładką, nieskazitelną powierzchnię. W połączeniu z pastą do polerowania na wysoki połysk 3M™ Perfect-It™ nasza gąbka do polerowania pozwala uzyskać wykończenie lakieru bez smug. Produkt maskuje rysy, ślady zużycia i uszkodzenia powierzchni oraz nadaje jej wysoki połysk. Nasza gąbka polerska usuwa nawet te niedoskonałości powierzchni, które nie są widoczne gołym okiem, zwłaszcza przy zmiennym oświetleniu. Wkładka wykonana jest z pianki o strukturze waflowej, dzięki czemu powietrze może swobodnie przepływać przez nią. W ten sposób gąbka delikatnie przesuwa się po lakierowanych powierzchniach i doskonale wchłania środek do polerowania. Ta gąbka polerska nadaje się do utwardzonych lakierów, świeżych lub średnio starych powłok lakierniczych oraz do wygładzania rys po szlifowaniu i śladów po szlifierce. Produkt ten idealnie nadaje się do usuwania minimalnych uszkodzeń powierzchni. Najlepsze efekty uzyskasz, stosując ten pad w polerce obrotowej.

Zaleta:

  • Do wykańczania powierzchni lakierowanych na wysoki połysk
  • Pianka w kształcie gofra do uzyskania gładkiej powierzchni lakierowanej
  • Wykończenie bez smug
  • Do usuwania niewielkich rys i śladów zużycia
  • W celu zniwelowania minimalnych rys i uzyskania efektu wysokiego połysku