• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polierschaumpad, Rot, 127 mm, 50017

Artikel-Nr.: 7000110580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Polierschaumpad
Farbe rot
Durchmesser 127 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Werkstoffeignung Kunststoff
Polierstufe Hochglanzpolitur
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000110580
EAN / GTIN 05010027407596
Herstellernummer 7000110580
L-Nummer L51710 471
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verleihen Sie Fahrzeugen mit dem 3M™ Polierschaumpad eine glatte, makellose Oberfläche. In Kombination mit der 3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolitur erzielen Sie mit unserem Polierpad wirbelfreie Lack-Finishings. Das Produkt blendet Kratzer, Abnutzungsspuren und Oberflächendefekte ab und erzielt einen Hochglanzeffekt. Unser Polierschaumpad entfernt selbst Oberflächendefekte, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, insbesondere bei wechselnden Lichtverhältnissen. Das Pad besteht aus waffelförmigen Schaumstoff, sodass die Luft durch das Pad zirkulieren kann. So gleitet das Pad sanft über lackierte Flächen und nimmt die Politur optimal auf. Das Polierpad eignet sich für ausgehärtete Lacke, frische oder mittelalte Lack-Finishings und zum Abblenden von Schleifkratzern und Wirbelspuren. Das Produkt ist ideal für die Bearbeitung minimaler Oberflächendefekte. Optimale Ergebnisse erzielen Sie bei der Verwendung des Pads mit einem Rotationspolierer.

Vorteil:

  • Für Hochglanz-Finishings auf Lackoberflächen
  • Waffelförmiger Schaumstoff zum Glätten von Lackoberflächen
  • Wirbelfreies Finish
  • Zum Entfernen geringfügiger Kratzer und Abnutzungsspuren
  • Zum Abblenden minimaler Kratzer und Erzielen von Hochglanzeffekten