Pistolety pneumatyczne 3M™ do woreczków, 600 ml, 08007

Nr art.: 7000110541
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
08007; 3M™ Druckluftpistolen für Beutel
zasilanie energią
Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał przyłącza
metal
Najmniejsza pasująca wielkość naboju
600 g
Maksymalna pasująca wielkość naboju
600 g
Rodzaj produktu
Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita
425 mm
Typ połączenia
Szybkozłącze
Możliwość użycia do
wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000110541
EAN / GTIN 08711428014259
Numer producenta 7000110541
Numer L L01310 889
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki pistoletom pneumatycznym 3M™ do nakładania produktu na woreczki można go nakładać szybko i precyzyjnie. Nasze pistolety można zaopatrzyć w aluminiowe woreczki o pojemności 310 ml i 600 ml, które można ściskać. Nasze lekkie, łatwe w obsłudze i dobrze wyważone pistolety pneumatyczne są wyposażone w „zawór szybkiego spuszczania” na regulatorze przepływu powietrza, który natychmiast uwalnia powietrze po zwolnieniu spustu.

Zaleta:

  • Lekka aluminiowa obudowa
  • Do łatwego przetwarzania woreczków z uszczelniaczem w różnych rozmiarach
  • Szybka i precyzyjna aplikacja produktu
  • Zwiększa wydajność