3M™ Peumatická pistole na sáčky, velikost 600 ml, 08007

Artiklové číslo: 7000110541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
08007; 3M™ Druckluftpistolen für Beutel
Zásobování energií
Provoz na stlačený vzduch
Materiál připojení
kov
Nejmenší odpovídající velikost kazety
600 g
Největší odpovídající velikost kazety
600 g
Druh produktu
Lis na kartuše
Celková délka
425 mm
Typ připojení
Rychlospojka
Vhodné pro
kartuše

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000110541
EAN / GTIN 08711428014259
Číslo výrobce 7000110541
L-číslo L01310 889
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Se vzduchovými pistolemi 3M™ pro tašky můžete výrobek rychle a přesně aplikovat. Naše pistole mohou být naplněny 310 ml a 600 ml hliníkovými stlačitelnými vaky. Naše lehké, snadno ovladatelné, dobře vyvážené vzduchové pistole jsou vybaveny ″rychlým vypouštěcím ventilem″ na regulaci průtoku vzduchu, který umožňuje vzduchu okamžitě uniknout, když je pohon uvolněn.

Výhoda:

  • Lehké hliníkové pouzdro
  • Pro snadné zpracování těsnících sáčků v různých velikostech
  • Rychlá a přesná aplikace produktu
  • Zvyšuje produktivita