3M™ PELTOR™ Cable with Stereo 3.5mm Plug, FL6CE/1

Nr art.: 7000108359
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria FLX2
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabelsystem; 3M™ PELTOR™ Kabel
Kolor czarny
Długość przewodu 1,25 m
Przyłącze kablowe Wtyk 3,5 mm
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Kabel nieokreślony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000108359
EAN / GTIN 07318640054929
Numer producenta 7000108359
Numer L L01130 81
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Peltor™ FLX2 cable system supports simple and reliable connections with a range for most applications. Cables are available for listening only, headset use via PTT adapters, and for direct connection to a radio. The system offers a wide range of solutions that allow individual selection to suit the specific requirements.

Zaleta:

  • 3.5mm to 3.5mm stereo connection cable
  • Cable with 3.5mm stereo plug
  • For use with 3M™ PELTOR™ Alert FM Radio and XP Headsets

Zalecenie:

  • Agriculture, assembly, demolition, electrics, plant maintenance, machine operation, refurbishment