Cavo 3M™ PELTOR™ con connettore stereo da 3,5 mm, FL6CE/1

Codice art.: 7000108359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie FLX2
Denominazione originale prodotto 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabelsystem; 3M™ PELTOR™ Kabel
Colore nero
Lunghezza cavo 1,25 m
Collegamento del cavo Jack 3,5 mm
Esecuzione con cavo Cavo diritto
Tipo di prodotto Cavo non specifico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000108359
EAN / GTIN 07318640054929
Codice del produttore 7000108359
Numero-L L01130 81
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I cavi 3M™ PELTOR™ della serie FLX2 offrono un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. La gamma include cavi ″Listen Only″ per applicazioni di solo ascolto, cavi per cuffie con adattatore PTT e cavi per il collegamento diretto a una radio a due vie. Un'ampia gamma di soluzioni personalizzabili in grado di far fronte a qualsiasi tipo di esigenza.

Vantaggi:

  • Cavo di collegamento stereo da 3,5 mm
  • Compatibile con i prodotti 3M™ PELTOR™ con jack accessorio da 3,5 mm per l'ascolto
  • Pratici e di facile utilizzo
  • Plug and Play

Raccomandazioni:

  • Per l'utilizzo con i prodotti 3M™ PELTOR™ con un jack accessorio da 3,5 mm per l'ascolto