Ładowarka akumulatorów 3M™ Peltor™, 12 V, FR03-12

Nr art.: 7000107915
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PELTOR™
Oznaczenie producenta FR03-12
Rodzaj produktu Ładowarka
Napięcie wyjściowe 12 V
Min. zakres mocowania 12 V
Maks. zakres mocowania 12 V
Długość kabla 1 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000107915
EAN / GTIN 07318640048348
Numer producenta 7000107915
Numer L L01130 158
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Ładowarka akumulatorów 12 V do akumulatorów 3M™ Peltor™ ACK03.
  • Ładowarka samochodowa 12 V
  • Do stosowania z akumulatorem Peltor™ ACK03