{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PELTOR™ | |
| Označení výrobce | FR03-12 | |
| Druh produktu | Nabíječka | |
| Výstupní napětí | 12 V | |
| Rozsah napětí min. | 12 V | |
| Rozsah napětí max. | 12 V | |
| Délka kabelu | 1 000 mm |
| Katalogové číslo | 7000107915 | |
| EAN / GTIN | 07318640048348 | |
| Číslo výrobce | 7000107915 | |
| L-číslo | L01130 158 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |